曜日別特売

エアバキュームクリーナー掃除機セット

エアバキュームクリーナー掃除機セット - アクアシステムエアバキュームクリーナー掃除機セット - アクアシステム

エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。

用途
オープン缶専用。
工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。
騒音値(dB)90質量(kg)12エアー接続口Rc3/8(バルブ付)仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、主ノズル(ストレート)、角ノズル、T型ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、エアカプラプラグ(オス)トラスコ品番404-8105材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861687APPQO-550SET
128,200
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550とオイルスポンジと柚とりクリーナー(製品紹介)【アクアシステム株式会社】
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で切粉回収(製品紹介)
【アクアシステム株式会社】 エア式バキュームクリーナー APPQO-550SET
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550の吸入揚程と横引能力(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550Sのフィルター後付け方法(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で紛塵回収(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO550で水滴回収(製品紹介)
工場内の木片チップやバリ取り後のゴミ掃除に エア駆動のバキュームクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする