捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型

捕虫器ムシポン 20W たて型/壁付型 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)
(1件のレビュー)

壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。取り付けスペースに応じて、縦型と横型と選択できます。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。虫の侵入源である出入口の壁面に縦向きに直付けするタイプです。取り付け簡単捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。

用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品工場。有効面積(m2)30~50消費電力(W)18トラスコ品番410-0573材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.8電源(V)100誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×75×690内容量1台
注意
※屋外での使用不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48871663MPX-2000T
31,800
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 工場虫対策
製造業

以前から縦型を使用しているので同じ蛍光灯も使用できるものを探してこちらにしました。
問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする