曜日別特売

ソーラー2WAY電撃殺虫ライト

ソーラー2WAY電撃殺虫ライト - インターベースソーラー2WAY電撃殺虫ライト - インターベースソーラー2WAY電撃殺虫ライト - インターベースソーラー2WAY電撃殺虫ライト - インターベースソーラー2WAY電撃殺虫ライト - インターベースソーラー2WAY電撃殺虫ライト - インターベースソーラー2WAY電撃殺虫ライト - インターベース

ブルーライトで誘引してバチっと撃退!LEDライトとしてもご使用いただける屋外設置用ライトです。
ボタンひとつで簡単に殺虫モードとLEDライトモードに切り替えが可能
日中は太陽光で自動充電、夜間自動点灯で効果を発揮します。
挿すだけで簡単に設置可能
防塵防水等級IP44相当で屋外でも安心してご使用いただけます。

用途
屋外の虫が気になる場所に
付属品
支柱1、支柱2
材質
PP
高さ(mm)
350
質量(g)
100
電源
ソーラー充電式
縦(mm)
90
横(mm)
90
防塵防水性能
IP44
充電時間(時間)
6~8
内蔵電池
ニッケル水素電池600mAh
連続点灯時間(時間)
(LED)4~6 / (殺虫ライト)2~4
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73578289IB-434
950
798
878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする