捕虫器 ムシポン MP-301

捕虫器 ムシポン MP-301 - 朝日産業(捕虫器・包装機器)
(2件のレビュー)

インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。

用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100消費電力(W)30有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48871645MP-30150~80
24,800
21,900
24,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48871645
2020-01-10
用途: 工場内の飛行虫の捕獲
株式会社アルボース製造業

工場内の飛行虫の捕獲及び調査を目的に購入しました。
安価で故障もなく良好です。

対象商品 : 48871645
2016-04-20
用途: 梱包
有限会社アルプス製造業

シンプルで良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする