曜日別特売

ワンタッチ替刃鋸 ワンタッチ替刃鋸 パイパー 替刃

ワンタッチ替刃鋸 ワンタッチ替刃鋸 パイパー 替刃 - アルスワンタッチ替刃鋸 ワンタッチ替刃鋸 パイパー 替刃 - アルスワンタッチ替刃鋸 ワンタッチ替刃鋸 パイパー 替刃 - アルス

アルスパイパーES-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:アルスパイパーES-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、金属鋸KZ-24

用途塩ビパイプ、樹脂材、合板の切断に刃長(mm)240トラスコ品番396-5741適合本体ES-24全長(mm)300質量(g)36表面処理特殊表面処理対応商品ES-24、TB-27、NK-24、DI-27、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857767ES-24-1
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする