繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。



長年ずっと岡恒の植木鋏ロングを使ってましたが持ち手が金属疲労で割れて2年くらいでいつも再購入の繰り返し。今回は初めてアルスのロングを購入し仕事で使っております。持ち手は岡恒と違いプラスチックで保護されてるので金属疲労や落下時のひび割れ等も多少違うのかと期待してます。カチカチと開閉時の音も剪定してて心地良く思えます。
今まで通常サイズの木鋏を使用して来ました。使った日には、必ず研ぎを入れていましたので、刃先がかなり短くなり、剪定時に刃先が届かない事が生じます。その為、2年に1本位の頻度で、新しい物に交換していました。今回、ロングサイズを購入して、剪定がやり易くなりました。ただ製造メーカーとしては、木鋏の売れる頻度が悪くなるので、マイナスかもしれませんが。まだ使い始めたばかりなので、何か問題が出てくるかもしれませんが。