アルス
アルスロングファミリーデラックス
(1件のレビュー)
刃長58mmの真っ直ぐ長く伸びた刃は草花の束ね切り・リサイクル・廃棄処理など幅広い用途で活躍します。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途
草花の束ね切りからリサイクル品のカットまで幅広くご使用いただけます。
全長(mm)
210
刃長(mm)
58
切断能力(mm)
-
仕様
エラストマーグリップ、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替
トラスコ品番
396-5643
材質
刃:高炭素刃物鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
質量(g)
150
使用目的
カット、束ね切り
切断対象
リサイクル品、草花
アズワン品番
6-3006-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:9
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857837
140L-DX
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【ARS】ロングファミリーデラックス(140L-DX) 長い刃で幅広い用途に
参考になった