マイルドテクノA 50mm

マイルドテクノA 50mm - イチグチ
(1件のレビュー)

ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。

用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。外径(Φmm)50材質アルミナ質量(g)8穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
羽根の長さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48904475MT5010-A-401パック(20枚)1040
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019605MT5010-A-401枚1040
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904493MT5010-A-601パック(20枚)1060
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51019623MT5010-A-601枚1060
850
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904511MT5010-A-801パック(20枚)1080
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019648MT5010-A-801枚1080
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904414MT5010-A-1001パック(20枚)12100
17,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019544MT5010-A-1001枚12100
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904423MT5010-A-1201パック(20枚)12120
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019553MT5010-A-1201枚12120
850
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
48904432MT5010-A-1501パック(20枚)12150
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019562MT5010-A-1501枚12150
850
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
48904441MT5010-A-1801パック(20枚)12180
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019578MT5010-A-1801枚12180
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904457MT5010-A-2401パック(20枚)12240
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51019587MT5010-A-2401枚12240
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904466MT5010-A-3201パック(20枚)12320
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019596MT5010-A-3201枚12320
850
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904484MT5010-A-4001パック(20枚)12400
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51019614MT5010-A-4001枚12400
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904502MT5010-A-6001パック(20枚)12600
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019632MT5010-A-6001枚12600
850
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48904484
2021-02-09
用途: 研磨
建設業・工事業

しなりがあるタイプはほかで無いので重宝してます、サイズ違いもまた購入しまーす

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする