イチグチ
BSネジタルデライトU型ホイル(六角軸)
(1件のレビュー)
特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
用途
ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。
仕様
不織布18枚
材質
エメリー、アルミナ砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径×幅W(mm)
軸径×軸長(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48905525
86602
400
50×40
6.3×40
ステンレス、金属など
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
48905534
86603
600
50×40
6.3×40
ステンレス、金属など
¥
1,480
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48905543
86604
1000
50×40
6.3×40
ステンレス、金属など
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
48905507
86600
120
50×40
6.3×40
ステンレス、金属など
¥
1,480
取扱い終了
48905516
86601
240
50×40
6.3×40
ステンレス、金属など
¥
1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください