イチグチ
BS FRPサンダー
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途
FRP、人工大理石の粗削り。
材質
シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高使用周速度(m/s)
69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48904292
60159
36
100
15
FRP、人工大理石
シリコンカーバイト砥材
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
48904301
60160
60
100
15
FRP、人工大理石
シリコンカーバイト砥材
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください