曜日別特売

テクノディスクA

テクノディスクA - イチグチテクノディスクA - イチグチテクノディスクA - イチグチ
(1件のレビュー)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。

用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。材質アルミナ羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48904527TD5010-A-1001パック(20枚)1005010ステンレス、鉄10
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904536TD5010-A-1201パック(20枚)1205010ステンレス、鉄10
13,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904545TD5010-A-1501パック(20枚)1505010ステンレス、鉄10
13,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904554TD5010-A-1801パック(20枚)1805010ステンレス、鉄10
13,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904563TD5010-A-2401パック(20枚)2405010ステンレス、鉄10
13,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
48904572TD5010-A-3201パック(20枚)3205010ステンレス、鉄10
13,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904581TD5010-A-401パック(20枚)405010ステンレス、鉄10
13,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904597TD5010-A-4001パック(20枚)4005010ステンレス、鉄10
13,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904606TD5010-A-601パック(20枚)605010ステンレス、鉄10
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904615TD5010-A-801パック(20枚)805010ステンレス、鉄10
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
48904703TD5810-A-1001パック(10枚)1005810ステンレス、鉄13
6,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904712TD5810-A-1201パック(10枚)1205810ステンレス、鉄13
6,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904721TD5810-A-1501パック(10枚)1505810ステンレス、鉄13
6,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904737TD5810-A-1801パック(10枚)1805810ステンレス、鉄13
6,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904746TD5810-A-2401パック(10枚)2405810ステンレス、鉄13
6,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904755TD5810-A-3201パック(10枚)3205810ステンレス、鉄13
6,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904764TD5810-A-401パック(10枚)405810ステンレス、鉄13
6,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
48904773TD5810-A-4001パック(10枚)4005810ステンレス、鉄13
6,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904782TD5810-A-601パック(10枚)605810ステンレス、鉄13
6,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904791TD5810-A-801パック(10枚)805810ステンレス、鉄13
6,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019657TD5010-A-1001枚1005010ステンレス、鉄10
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019666TD5010-A-1201枚1205010ステンレス、鉄10
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019675TD5010-A-1501枚1505010ステンレス、鉄10
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019684TD5010-A-1801枚1805010ステンレス、鉄10
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019693TD5010-A-2401枚2405010ステンレス、鉄10
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019702TD5010-A-3201枚3205010ステンレス、鉄10
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019718TD5010-A-401枚405010ステンレス、鉄10
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019727TD5010-A-4001枚4005010ステンレス、鉄10
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019736TD5010-A-601枚605010ステンレス、鉄10
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019745TD5010-A-801枚805010ステンレス、鉄10
660
539
593(税込)
3日以内出荷
51019833TD5810-A-1001枚1005810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019842TD5810-A-1201枚1205810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019858TD5810-A-1501枚1505810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019867TD5810-A-1801枚1805810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019876TD5810-A-2401枚2405810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019885TD5810-A-3201枚3205810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019894TD5810-A-401枚405810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019903TD5810-A-4001枚4005810ステンレス、鉄13
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019912TD5810-A-601枚605810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019928TD5810-A-801枚805810ステンレス、鉄13
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48904791
2023-11-30
用途: 商品を誤認するようなサンプル画像
コスモ工業株式会社

サンプル画像とはいえ
まったく違うサイズの画像を使っては
ほかに間違える人がいると思うので
差し替えをお願いします
ほしかったのは画像にあるような外径100の
ディスクでしたが届いたのは58の外径でビックリしました

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする