テクノディスクZ

テクノディスクZ - イチグチテクノディスクZ - イチグチ

特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。

用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。材質ジルコニア羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
適合材
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48904624TD5010-Z-1001パック(20枚)1005010ステンレス、鉄ジルコニア
13,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904633TD5010-Z-1201パック(20枚)1205010ステンレス、鉄ジルコニア
13,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904642TD5010-Z-1501パック(20枚)1505010ステンレス、鉄ジルコニア
13,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
48904651TD5010-Z-1801パック(20枚)1805010ステンレス、鉄ジルコニア
13,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904667TD5010-Z-2401パック(20枚)2405010ステンレス、鉄ジルコニア
13,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904676TD5010-Z-401パック(20枚)405010ステンレス、鉄ジルコニア
13,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904685TD5010-Z-601パック(20枚)605010ステンレス、鉄ジルコニア
13,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
48904694TD5010-Z-801パック(20枚)805010ステンレス、鉄ジルコニア
13,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904807TD5810-Z-1001パック(10枚)1005810ステンレス、鉄ジルコニア
6,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48904816TD5810-Z-1201パック(10枚)1205810ステンレス、鉄ジルコニア
6,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
48904825TD5810-Z-1501パック(10枚)1505810ステンレス、鉄ジルコニア
6,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904834TD5810-Z-1801パック(10枚)1805810ステンレス、鉄ジルコニア
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904843TD5810-Z-2401パック(10枚)2405810ステンレス、鉄ジルコニア
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904852TD5810-Z-401パック(10枚)405810ステンレス、鉄ジルコニア
6,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904861TD5810-Z-601パック(10枚)605810ステンレス、鉄ジルコニア
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
48904877TD5810-Z-801パック(10枚)805810ステンレス、鉄ジルコニア
6,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51019754TD5010-Z-1001枚1005010ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019763TD5010-Z-1201枚1205010ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019772TD5010-Z-1501枚1505010ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019788TD5010-Z-1801枚1805010ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019797TD5010-Z-2401枚2405010ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019806TD5010-Z-401枚405010ステンレス、鉄ジルコニア
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019815TD5010-Z-601枚605010ステンレス、鉄ジルコニア
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019824TD5010-Z-801枚805010ステンレス、鉄ジルコニア
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019937TD5810-Z-1001枚1005810ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019946TD5810-Z-1201枚1205810ステンレス、鉄ジルコニア
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019955TD5810-Z-1501枚1505810ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019964TD5810-Z-1801枚1805810ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019973TD5810-Z-2401枚2405810ステンレス、鉄ジルコニア
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019982TD5810-Z-401枚405810ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
51019998TD5810-Z-601枚605810ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
51020007TD5810-Z-801枚805810ステンレス、鉄ジルコニア
660
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする