コーンペーパーL・Z

コーンペーパーL・Z - イチグチ

従来のコーンペーパーに比べ、ロングサイズなので作業効率がアップしました。ソフトな専用ホルダーでなじみよくスムースな研磨作業ができます。

用途アルミホイル、アルミダイキャストなどの曲面、内面の研磨。材質ジルコニア適合材アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
幅(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
粒度
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48906505CPL-S-Z-1001パック(50個)1240200001002
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51021023CPL-M-Z-1201個1650150001203
190
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021048CPL-M-Z-801個165015000803
190
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021057CPL-S-Z-1001個1240200001002
180
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
51021066CPL-S-Z-1201個1240200001202
180
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
48906365CPL-L-Z-1001パック(50個)2060100001004
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48906374CPL-L-Z-1201パック(50個)2060100001204
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48906383CPL-L-Z-601パック(50個)206010000604
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48906392CPL-L-Z-801パック(50個)206010000804
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
48906444CPL-M-Z-1001パック(50個)1650150001003
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48906453CPL-M-Z-1201パック(50個)1650150001203
9,500
取扱い終了
代替品有
48906462CPL-M-Z-601パック(50個)165015000603
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48906471CPL-M-Z-801パック(50個)165015000803
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
48906514CPL-S-Z-1201パック(50個)1240200001202
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51020978CPL-L-Z-1001個2060100001004
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
51020987CPL-L-Z-1201個2060100001204
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
51020996CPL-L-Z-601個206010000604
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
51021005CPL-L-Z-801個206010000804
240
取扱い終了
返品不可
代替品有
51021014CPL-M-Z-1001個1650150001003
190
取扱い終了
返品不可
代替品有
51021032CPL-M-Z-601個165015000603
190
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48906365CPL-L-Z-10051021592CPL-L-ZCPL-L-Z-100 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021592コーンペーパーL・Zイチグチ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
48906374CPL-L-Z-12051021608CPL-L-ZCPL-L-Z-120 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021608コーンペーパーL・Zイチグチ1個
219
税込241
注文コードが変更になりました
48906383CPL-L-Z-6051021574CPL-L-ZCPL-L-Z-60 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021574コーンペーパーL・Zイチグチ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
48906392CPL-L-Z-8051021583CPL-L-ZCPL-L-Z-80 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021583コーンペーパーL・Zイチグチ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
48906444CPL-M-Z-10051021556CPL-M-ZCPL-M-Z-100 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021556コーンペーパーL・Zイチグチ1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
48906453CPL-M-Z-12051021023CPL-M-Z-120CPL-M-Z-120 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021023コーンペーパーL・Zイチグチ1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
48906462CPL-M-Z-6051021538CPL-M-ZCPL-M-Z-60 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021538コーンペーパーL・Zイチグチ1個
179
税込197
注文コードが変更になりました
48906471CPL-M-Z-8051021048CPL-M-Z-80CPL-M-Z-80 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021048コーンペーパーL・Zイチグチ1個
189
税込208
注文コードが変更になりました
48906514CPL-S-Z-12051021066CPL-S-Z-120CPL-S-Z-120 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021066コーンペーパーL・Zイチグチ1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
51020978CPL-L-Z-10051021592CPL-L-ZCPL-L-Z-100 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021592コーンペーパーL・Zイチグチ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
51020987CPL-L-Z-12051021608CPL-L-ZCPL-L-Z-120 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021608コーンペーパーL・Zイチグチ1個
219
税込241
注文コードが変更になりました
51020996CPL-L-Z-6051021574CPL-L-ZCPL-L-Z-60 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021574コーンペーパーL・Zイチグチ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
51021005CPL-L-Z-8051021583CPL-L-ZCPL-L-Z-80 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021583コーンペーパーL・Zイチグチ1個
199
税込219
注文コードが変更になりました
51021014CPL-M-Z-10051021556CPL-M-ZCPL-M-Z-100 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021556コーンペーパーL・Zイチグチ1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
51021032CPL-M-Z-6051021538CPL-M-ZCPL-M-Z-60 コーンペーパーL・Z イチグチ 51021538コーンペーパーL・Zイチグチ1個
179
税込197
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする