曜日別特売

SPセンター(超硬)

SPセンター(超硬) - イワタツールSPセンター(超硬) - イワタツール

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3内容量1本
全8種類を絞り込む
材質
表面処理
小径(Φmm)
センター穴角(°)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
表面処理
小径(Φmm)
センター穴角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4885676260SPC0.1X0.4CBHSS421-0638ノンコート0.160
12,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
4885678760SPC0.2X0.6CBHSS421-0654ノンコート0.260
9,500
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885680560SPC0.3X0.9CBHSS421-0689ノンコート0.360
7,500
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
4885682360SPC0.4X1.2CBHSS421-0727ノンコート0.460
6,800
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885684190SPC0.1X0.4CB超硬合金(Carbide)421-0832ノンコーティング0.190
11,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885686690SPC0.2X0.6CB超硬合金(Carbide)421-0859ノンコーティング0.290
9,200
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
4885688490SPC0.3X0.9CB超硬合金(Carbide)421-0883ノンコーティング0.390
7,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885690290SPC0.4X1.2CB超硬合金(Carbide)421-0921ノンコーティング0.490
6,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする