曜日別特売

SPセンター(ハイスTiCNコーティング)

SPセンター(ハイスTiCNコーティング) - イワタツールSPセンター(ハイスTiCNコーティング) - イワタツール

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。形状両刃(小径0.5mm以下片刃)全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理TiCNコーティング内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
小径(Φmm)
センター穴角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4885669260SPC0.3X0.9TICNHSS421-07010.360
4,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885671760SPC0.4X1.2TICNHSS421-07430.460
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885673590SPC0.3X0.9TICN高速度鋼(HSS)421-09050.390
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885675390SPC0.4X1.2TICN高速度鋼(HSS)421-09480.490
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする