イワタツール
SPセンター(超硬ALDコーティング)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
形状
両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
表面処理
ALDコーティング
内容量
1本
全8種類を絞り込む
材質
HSS
超硬合金(Carbide)
小径(Φmm)
0.1
0.2
0.3
0.4
センター穴角(°)
60
90
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
小径(Φmm)
センター穴角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48856771
60SPC0.1X0.4CBALD
HSS
421-0646
0.1
60
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
48856796
60SPC0.2X0.6CBALD
HSS
421-0662
0.2
60
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48856814
60SPC0.3X0.9CBALD
HSS
421-0697
0.3
60
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48856832
60SPC0.4X1.2CBALD
HSS
421-0735
0.4
60
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
48856857
90SPC0.1X0.4CBALD
超硬合金(Carbide)
421-0841
0.1
90
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48856875
90SPC0.2X0.6CBALD
超硬合金(Carbide)
421-0867
0.2
90
¥
11,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
48856893
90SPC0.3X0.9CBALD
超硬合金(Carbide)
421-0891
0.3
90
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48856911
90SPC0.4X1.2CBALD
超硬合金(Carbide)
421-0930
0.4
90
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください