曜日別特売

SPセンター(ハイス)

SPセンター(ハイス) - イワタツールSPセンター(ハイス) - イワタツール

高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。

用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。シャンク径(Φmm)3全長(mm)40形状両刃(小径0.5mm以下片刃)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
表面処理
小径(Φmm)
センター穴角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4885668360SPC0.3X0.9HSS421-0671ノンコート0.360
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885670160SPC0.4X1.2HSS421-0719ノンコート0.460
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885672690SPC0.3X0.9高速度鋼(HSS)421-0875ノンコーティング0.390
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885674490SPC0.4X1.2高速度鋼(HSS)421-0913ノンコーティング0.490
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする