精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°

精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° - イワタツール精密面取り工具 トグロン シャープSP 90° - イワタツール

バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。

用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。材質超硬合金(Carbide)仕様ノンコーティング形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4885700690TG1.2CB4031.2
15,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885701590TG10CB7010-
26,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
4885702490TG16CB8016-
47,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
4885703390TG2CB4032
12,000
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
4885704290TG3CB403-
9,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
4885705190TG4CB404-
9,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
4885706790TG6CB506-
11,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
4885707690TG8CB608-
16,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする