Wera
インパクター ドライバービット
仕様
ダイヤモンドコーティング
軸径(Φmm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949993
57631
411-8359
25
5.5
SQ2
¥
8,150
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48950002
57632
411-8367
25
5.8
SQ3
¥
8,150
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48950097
57671
411-8456
50
15
SQ2
¥
6,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48950106
57672
411-8464
50
15
SQ3
¥
6,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください