ドライバービット

ドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Wera
(17件のレビュー)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先形状
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48947577056500-411-8227254.2
250
239
263(税込)
当日出荷
48947753072070-411-9878254.4
200
119
131(税込)
当日出荷
48947586056507-421-62025011.0
450
309
340(税込)
当日出荷
48947762072072-411-9886255.0
200
119
131(税込)
当日出荷
48947595056515-411-8235326.8
400
349
384(税込)
当日出荷
48947604056520-411-82435011.6
450
319
351(税込)
当日出荷
4894777172074-411-9894255.2
200
119
131(税込)
当日出荷
48947805134905-412-04775011.0
450
309
340(税込)
当日出荷
48947622056535-411-82603211.2
800
799
879(税込)
当日出荷
4894761356530(+)3411-8251327.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947753
2023-03-31
用途: ねじの取付取り外し作業に使用
その他業種

写真で見るのとは大違いで大変小さなビットでびっくりしました。使用上特に問題は有りませんでした。

対象商品 : 48947771
2022-05-26
用途: 建築材料の組立時

信頼おけるメーカーのため問題ありません。オーバートルク時の耐久性評価はこれからです。

対象商品 : 48947753
2020-11-12
用途: 同規格のビットの山がなくなってしまったので
卸売・小売業

小物なので探して見つかるか心配していましたが、安価にスペアパーツを購入することが出来ました。

対象商品 : 48947595
2020-07-02
用途: 狭い場所でのネジ締め
都築工芸

以前に全長25mmのを買ったが短すぎて+頭の半分までインパクトの付け口に入ってしまい使えなかったが、この長さはちょうど良かった。食い付きと強度も申し分なし。

対象商品 : 48947805
2020-04-22
用途: 古いスクーターのメンテナンスでネジを緩めるため
教育・研究機関

#3のサイズがインパクトドライバーのセットに入っていないため購入。インパクトドライバーで固いネジを緩めるために使用。しっかりネジに食い込みます。お勧めします。

対象商品 : 48947577
2020-02-29
用途: 事務所内での作業用

小物の手配が、手軽に確実に出来、大変助かります。
当たり前ですが100均のビットとは、比べ物になりません。

対象商品 : 48947762
2019-09-05
用途: オートバイ車載工具
電気・ガス・熱供給・水道業

ローコストながら、当たり前ですが100円ショップのBitとは雲泥の差があり、カムアウトする様な事はありません。オートバイの車載工具はコンパクトさが肝要ですが、そのBitとして活躍しています。

対象商品 : 48947762
2018-12-19
用途: 日曜大工で木ネジ取付に使います。
農・林・水産業

工具セットで使用していたビット+の先端が変形してきたので代替えとして、使い始めなので今のところ良いのではないでしょうか。耐久性を検証します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする