曜日別特売

バイトーションステンレスドライバービット

バイトーションステンレスドライバービット - Weraバイトーションステンレスドライバービット - Weraバイトーションステンレスドライバービット - Wera
(1件のレビュー)

2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894938171030411-94874.7T8
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894939771031411-94954.8T9
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894940671032411-95094.8T10
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894941571033411-95174.8T15
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894942471034411-95255T20
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894943371035411-95335.2T25
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894944271036411-95415.3T27
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894945171037411-95505.3T30
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894946771038411-95685.4T40
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949451
2024-01-16
用途: 自転車のクランク関連のギア取り付け
56サイクルサービス業

カッチリしていて 流石!と思いました。
配送も早かったし 流石!モノタロウ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする