曜日別特売

バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット

バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット - Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット - Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット - Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット - Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット - Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット - Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット - Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット - Wera

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。

全長(mm)25種類バイトーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894979266100411-90113.6T10
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894980166102411-90293.6T15
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894981766104411-90374T20
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894982666106411-90454.6T25
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894983566108411-90534.8T30
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894984466110411-90616T40
オープン
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする