Wera
バイトーション ドライバービット(ロングタイプ)
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)
50
種類
バイトーション
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949774
59552
411-8596
10.4
No.2
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48949783
59554
411-8600
10.8
No.3
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31243417
059550
411-8588
9.8
No.1
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48949765
59550
411-8588
9.8
No.1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください