Wera
ステンレスドライバービット
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)
89
先端形状
ヘックスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949336
71101
411-9789
12
3
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48949345
71102
411-9797
16
4
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48949354
71103
411-9801
18
5
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48949363
71104
411-9819
17
6
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください