ステンレスドライバービット

ステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Wera
(1件のレビュー)

2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

全長(mm)25種類トーション本数1両頭機能片頭内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894918771010411-94444.9No.1プラス(+)
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894919671011411-94525No.2プラス(+)
800
689
758(税込)
当日出荷
4894920571012411-94615.3No.3プラス(+)
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894916271001411-942855.5マイナス(-)
750
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894915371000411-941055.5マイナス(-)
オープン
取扱い終了
返品不可
4894917171002411-94365.26.5マイナス(-)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949187
2017-10-03
用途: 確実なネジの緩締作業

同社製:【バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット_ショート_+2】をボッシュ IXO5_4.8Vコードレスドライバー(トルクアダプタ装着で締め付けトルク管理下)で使用したところ、数本のネジ締めでダイヤモンドコーティングが剥がれたので、購入。こちらはメッキ・コーティング等ないので安心して使用出来ます。今後はWeraのPh+のビットはステンレス製に変えるかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする