曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Wera
(1件のレビュー)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

全長(mm)25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894899566497411-93124.4TX7
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894900466498411-93214.4TX8
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894901366499411-93394.6TX9
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894902266500411-93474.8TX10
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894903166505411-93554.8TX15
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894904766510411-93635TX20
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894905666515411-93715TX25
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894906566520411-93805.4TX27
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894907466525411-93985.4TX30
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894908366530411-94015.8TX40
650
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949074
2021-05-10
用途: メンテナン作業

狭い箇所で使用するためラチェットに装着して使用しております。精度等まったく問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする