曜日別特売

ステンレスドライバービット

ステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Wera

ステンレスのドライバービットです。

全長(mm)89先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894947671089411-969010TX10BO
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894948571090411-970318TX15BO
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894949471091411-971117TX20BO
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894950371092411-972018TX25BO
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894951271094411-973818TX30BO
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする