Wera
ステンレスドライバービット
バイトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
トラスコ品番
411-9479
全長(mm)
25
質量(g)
5
種類
トーション
先端サイズ
2
先端形状
四角
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48949372
71025
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください