曜日別特売

バイトーション ドライバービット(ショートタイプ)

バイトーション ドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ) - Weraバイトーション ドライバービット(ショートタイプ) - Wera

二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894970456420411-81973.4No.1プラス(+)
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
4894971356422411-82014.2No.2プラス(+)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894961656064411-79994.65.5マイナス(-)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894963456068411-80144.66.5マイナス(-)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
31243356056066411-80064.65.5マイナス(-)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
4894972256424411-82194.6No.3プラス(+)
オープン
369
406(税込)
取扱停止中
4894962556066411-80064.65.5マイナス(-)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする