曜日別特売

ステンレスドライバービット

ステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Weraステンレスドライバービット - Wera
(1件のレビュー)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48949214071070411-95765.01.5
850
789
868(税込)
当日出荷
48949223071071411-95844.32.0
850
789
868(税込)
当日出荷
48949232071072411-95924.32.5
850
789
868(税込)
当日出荷
48949241071073411-96064.53.0
850
789
868(税込)
当日出荷
48949266071075411-96225.05.0
850
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48949275071076411-96315.06.0
850
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48949284071077411-96495.05.5
800
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31243444071074411-961454
850
719
791(税込)
当日出荷
48949257071074411-96145.04.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48949241
2018-10-10
用途: バイクメンテナンスなど

さすがweraのHEXです。キャップスクリューとのフィット感が素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする