ドライバービット

ドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Wera
(5件のレビュー)

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894816466325411-91343511.2TX45
700
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894817366330411-91423512.3TX50
700
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894818266335411-91513521.8TX55
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
4894819166485411-9193254.6TX10
300
229
252(税込)
当日出荷
4894820766486411-9207254.6TX15
300
229
252(税込)
当日出荷
4894822566488411-9223255.3TX25
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894823466489411-9231255.4TX27
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894824366490411-9240255.4TX30
300
229
252(税込)
当日出荷
4894825266491411-9258256TX40
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894826166492411-9266254.2TX5
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894827766493411-9274254.4TX6
300
229
252(税込)
当日出荷
4894828666494411-9282254.6TX7
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
4894829566495411-9291254.6TX8
300
229
252(税込)
当日出荷
4894830466496411-9304255.3TX9
300
229
252(税込)
当日出荷
4894821666487411-9215255.3TX20
300
229
252(税込)
取扱停止中
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48948191
2021-01-25
用途: 整備
建設業・工事業

Wera製なのに安い。
安物のセットに入ってたビットが弱くてすぐに捻れてしまったので
この製品には期待しています。

対象商品 : 48948207
2021-01-11
用途: 趣味の工作

高強度かつ高精度だが国内メーカーより製品より安くコスパも優れる。ビットのサイズ表記が小さく、しかも薄いので判読しにくいのが唯一残念。

対象商品 : 48948261
2020-07-09
用途: パソコンのハードディスクの分解処分
不動産業

TX5からTX9の5本をそろえて、今のところ全てのハードディスクを分解できています。各サイズで1本から買えるのは大変ありがたいです。

対象商品 : 48948277
2020-01-19
用途: 工具(ラチェット)のメンテナンス
教育・研究機関

使用には全く問題はありません。こんな小さなものでもサイズが合わないと作業ができないので、ひとつひとつ単品で買えるのはありがたいです。

対象商品 : 48948225
2018-08-28
用途: 自転車整備

WEARのドライバービットは精度が高くて非常に良いです。前サイズをWERAに入れ替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする