曜日別特売

ドライバービット

ドライバービット - Weraドライバービット - Weraドライバービット - Wera

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894809460131411-8693507.6TX8
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894810360132411-8707507.6TX10
700
679
747(税込)
当日出荷
4894811260133411-8715507.65TX15
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894812160134411-8723508.4TX20
700
679
747(税込)
当日出荷
4894813760135411-87315010.6TX25
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894814660137411-87405011TX30
700
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894815560138411-87585012TX50
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948566135200412-0817508TX1
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948575135201412-0825508TX2
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948584135202412-0833508TX3
1,000
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948593135204412-0841507.4TX4
700
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948602135205412-0850507.6TX5
700
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948611160830412-11125012.5TX7
700
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948627308428412-1139506.9TX6
700
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48948636319835412-11477014.1TX9
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする