小型振動モータ

小型振動モータ - エクセン
(1件のレビュー)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。

用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6491質量(kg)1.8出力(kW)0.01種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.9電流(A)(50/60Hz)0.26/0.21遠心力(kN)最大:0.05(50Hz)/0.07(60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857277EKM1S-2P
63,300
62,980
69,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857277
2017-08-19
用途: チョコレートの気泡抜き用の振動テーブル

ものはしっかりしています。
しばらく使っていますが、元気に動いています。
使用時間が長くなると、結構熱くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする