エス・ピー・エアー
コードレスラチェットレンチ
狭いスペースでの作業に最適です。リチウムイオンバッテリーです。
用途
自動車のエンジンルームなど自動車整備・板金作業など。
付属品
電池パック2個、充電器、ケース
トラスコ品番
421-1693
質量(g)
1000
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48858196
SP81613
12
39
260
285
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください