エビス(水平器)
ディレクターレベル
磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途
水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)
220
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂
長さ(mm)
220
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
46
質量(g)
158
マグネット
1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49022705
ED-22DLMB
410-5028
ブラック
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49022714
ED-22DLMR
410-5036
レッド
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49022723
ED-22DLMY
410-5044
イエロー
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください