エビス(水平器)
ハンディーレベルー2
ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途
水平・垂直の測定。
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
精度
感度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49022513
ED-10HLB
100
46
20
±2.50mm/m=±0.1432°以内
0.50mm/m=0.0286°
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49022522
ED-10HLR
100
46
20
±2.50mm/m=±0.1432°以内
0.50mm/m=0.0286°
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
49022531
ED-10HLY
100
46
20
±2.50mm/m=±0.1432°以内
0.50mm/m=0.0286°
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70420178
ED-10HLB(校正証明:一般)
-
-
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70420187
ED-10HLR(校正証明:一般)
-
-
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70420196
ED-10HLY(校正証明:一般)
-
-
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。