トビレベル - 2

トビレベル - 2 - エビス(水平器)トビレベル - 2 - エビス(水平器)トビレベル - 2 - エビス(水平器)トビレベル - 2 - エビス(水平器)トビレベル - 2 - エビス(水平器)トビレベル - 2 - エビス(水平器)トビレベル - 2 - エビス(水平器)トビレベル - 2 - エビス(水平器)
(5件のレビュー)

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。

用途足場組立用。水平・垂直の測定。内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
精度
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49022312ED-TB2B120±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)ブラック、(気泡管)グリーン
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49022321ED-TB2BBL120±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)ブラック、(気泡管)ブルー
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49022337ED-TB2BR120±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)ブラック、(気泡管)レッド
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49022346ED-TB2N120±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)シルバー、(気泡管)グリーン
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49022355ED-TB2NBL120±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)シルバー、(気泡管)ブルー
3,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
49022364ED-TB2NR120±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)シルバー、(気泡管)レッド
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70419785ED-TB2N(校正証明:一般)---【気泡管】グリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419801ED-TB2NR(校正証明:一般)---【気泡管】レッド
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419810ED-TB2NBL(校正証明:一般)---【気泡管】ブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419819ED-TB2B(校正証明:一般)---【気泡管】グリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419828ED-TB2BR(校正証明:一般)---【気泡管】レッド
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419837ED-TB2BBL(校正証明:一般)---【気泡管】ブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022337
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 49022337
2023-05-11
用途: 金属工事手摺り他
建設業・工事業

今まで使い慣れた商品なので
重宝にしてます。
ハーネスのカラビナに付けても邪魔になりません。
良い商品です。

対象商品 : 49022312
2018-11-06
用途: POPサイン看板取付時に使用
株式会社シマクリエイツ製造業

軽く手に丁度良い大きさでレベルも見やすいです。
両側にフックを取り付けられる様になっており、腰袋で携帯するときや安全コードを取り付けるなど
落とす心配が減ります。
マグネットも強力で使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 49022312
2017-08-16
用途: 測定用
建設業・工事業

コンパクトで携帯性に優れ、メンバーにより色を使い分けている

対象商品 : 49022321
2019-04-22
用途: マグネットが強力

腰袋などに下げていると、そこらじゅうにくっつきます。とりあえずぶら下げといて、何かの時にちょっと使うというのは無理そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする