エビス(水平器)
アイディアルレベル
測定面がアーチ形状でねじれ・変形に強く、平面測定からパイプ測定までできます。測定基準面がU溝付でパイプなどが測定できます。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
用途
水平・垂直・45°の測定。
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、部品:ABS樹脂
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
51
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49022145
ED-38IL
380
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49022233
ED-75IL
750
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49022285
ED-90IL
900
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください