曜日別特売

設備レベル

設備レベル - エビス(水平器)設備レベル - エビス(水平器)設備レベル - エビス(水平器)
(3件のレビュー)

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。

用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49022592ED-10SBMB410-4803ブラック
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49022617ED-10SBMR410-4820レッド
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49022635ED-10SBMY410-4846イエロー
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49022601ED-10SBMH410-4811グレー
3,300
取扱い終了
49022626ED-10SBMW410-4838ホワイト
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022592
2021-09-26
用途: 自宅のウッドデッキを作るため
その他業種

庭のウッドデッキを修理するために、水平器を購入しました。
注文後すぐに届いたので、早く作業を始められました。

対象商品 : 49022592
2020-05-30
用途: 配管のレベル
牧設備建設業・工事業

マグネットが強くて、VD管などの作業時に重宝します。1/100、1/200も使えて便利です

1が参考にしています
対象商品 : 49022617
2018-09-25
用途: 配管
建設業・工事業

磁石が強力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする