EURoHS指令準拠エコUSB2.0ケーブル

EURoHS指令準拠エコUSB2.0ケーブル - エレコム

RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブルです。パソコンにUSB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブルです。

仕様USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠ブラックコネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859711U2C-JB05BK407-7474290.5
590
取扱い終了
代替品有
48859727U2C-JB10BK407-7482351
780
取扱い終了
代替品有
48859736U2C-JB15BK407-7491421.5
800
取扱い終了
代替品有
48859745U2C-JB20BK407-7504482
900
取扱い終了
代替品有
48859754U2C-JB30BK407-75121013
1,000
取扱い終了
代替品有
48859763U2C-JB50BK407-75211515
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48859711U2C-JB05BK75907483U2C-JB05BKU2C-JB05BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907483USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム1本
709
税込780
注文コードが変更になりました
48859727U2C-JB10BK75907535U2C-JB10BKU2C-JB10BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907535USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム1本
809
税込890
注文コードが変更になりました
48859736U2C-JB15BK75907492U2C-JB15BKU2C-JB15BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907492USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム1本
809
税込890
注文コードが変更になりました
48859745U2C-JB20BK75907526U2C-JB20BKU2C-JB20BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907526USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム1本
899
税込989
注文コードが変更になりました
48859754U2C-JB30BK75907501U2C-JB30BKU2C-JB30BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907501USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム1本
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
48859763U2C-JB50BK75907517U2C-JB50BKU2C-JB50BK USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム 75907517USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする