オーエッチ工業
木柄 コンビショックハンマー用
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48859343
CS-27W (#1/2 270MM)
80
#1/2
CS-05
¥
1,825
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
48859352
CS-33W (#1 330MM)
120
#1
CS-10
¥
1,825
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48859361
CS-36W (#2 360MM)
140
#1 1/2
CS-20
¥
2,115
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください