オーエッチ工業
コンポーネントハンマー(スリム)
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途
機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
ウレタン樹脂
主な用途
治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度
HDD40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48859011
COS-02 (#1/4)
25
245
#1/4
75
230
¥
10,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
48859027
COS-07 (#3/4)
37
275
#3/4
110
500
¥
13,385
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
48859036
COS-12 (#1 1/4)
45
335
#1 1/4
135
780
¥
16,060
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください