曜日別特売

コンポーネントハンマー

コンポーネントハンマー - オーエッチ工業コンポーネントハンマー - オーエッチ工業コンポーネントハンマー - オーエッチ工業コンポーネントハンマー - オーエッチ工業コンポーネントハンマー - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。

用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858923COM-05 (#1/2)34275#1/284430
11,785
6,298
6,928(税込)
当日出荷
48858932COM-10 (#1)46310#198640
14,065
7,798
8,578(税込)
当日出荷
48858957COM-15 (#11/2)50345#1 1/2120920
16,060
8,798
9,678(税込)
当日出荷
48858975COM-25 (#21/2)62380#2 1/21251400
22,090
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48858932
2017-12-25
用途: 材料をたたく時
製造業

今まで、商社より購入していましたが、同じモノが安いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする