オーエッチ工業
木柄 コンビハンマー用
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
頭部高さ(mm)
適合
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48859316
CH-05W (#1/2)
280
80
12
17
#1/2
CH-05
¥
1,205
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48859325
CH-10W (#1)
300
120
13
20
#1
CH-10
¥
1,205
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
48859334
CH-15W (#11/2)
300
120
13
20
#1 1/2
CH-15
¥
1,205
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください