オーエッチ工業
木柄 NTプラハンマー用
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
適合機種
NTプラハンマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48859404
NT-05W
80
#1/2
¥
1,140
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48859413
NT-10W
120
#1
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48859422
NT-15W
150
#1 1/2
¥
1,435
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
48859431
NT-20W
170
#2
¥
1,595
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください