オーエッチ工業
木柄 テストハンマー用
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
質量(g)
130
適合
#3/4
適合機種
テストハンマー
トラスコ品番
395-8965
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48859447
TH-45W (#3/4 450MM)
¥
1,675
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください