カストリハンマー

カストリハンマー - オーエッチ工業カストリハンマー - オーエッチ工業カストリハンマー - オーエッチ工業カストリハンマー - オーエッチ工業
(3件のレビュー)

溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。

用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859176NKV-06300#3/414730020
2,255
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48859185NKV-10325#118345025
3,175
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48859176
2024-01-20
用途: 溶接用で購入です。
教育・研究機関

スパッタの取りやすいハンマーを探してました。この型でタガネ部分が縦向きは余り無いと思います。

対象商品 : 48859176
2013-06-07
用途: 被覆アーク溶接のスラグ及びスパッタ除去

特に下向き溶接した箇所のスラグ除去で、柄を倒して(広い平たい鎚の部分を用い)使用出来てスラグ除去が非常に早いです。

対象商品 : 48859176
2015-07-13
用途: 自動車部品のサビ落とし、検品

この手のハンマーを初めて使うので、他の製品との比較はかけませんが、ガンガン叩いて使い倒しても木が割れることは無かったです。
先端を研ぎ直すと焼きの入っていない部分を使うため、購入当初よりは先端が早く鈍まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする