アンカーハンマー

アンカーハンマー - オーエッチ工業アンカーハンマー - オーエッチ工業アンカーハンマー - オーエッチ工業アンカーハンマー - オーエッチ工業アンカーハンマー - オーエッチ工業アンカーハンマー - オーエッチ工業アンカーハンマー - オーエッチ工業アンカーハンマー - オーエッチ工業

柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。

用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。種類特殊ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859045AH-11G2401.143951.4
6,760
4,698
5,168(税込)
当日出荷
48859054AH-13G2451.346971.6
7,190
4,998
5,498(税込)
当日出荷
48859063AH-15G2501.5471051.8
5,725
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする