ライトンクロスペンハンマー

ライトンクロスペンハンマー - オーエッチ工業ライトンクロスペンハンマー - オーエッチ工業ライトンクロスペンハンマー - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。

種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859151CP-06LT330.699600
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
48859167CP-09LT380.9111900
3,505
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48859151
2018-12-19
用途: 石割り

厚さ5cmくらいの御影石を割る為に買ったのですが、刃先に焼きが入ってなく軟らか目なので、マメに研ぐようにしていれば、タガネを使うより手が痺れずに楽に割れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする