オーエッチ工業
木柄 カストリハンマー用
(1件のレビュー)
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
頭部高さ(mm)
適合
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48859386
NKH-30W (#3/4 300MM)
300
80
12
17
#3/4
NKH-06
¥
1,010
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
48859395
NKH-325W (#1 325MM)
325
130
14
26
#1
NKH-10
¥
1,130
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください